Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Ringschraube SEB Gradup, M36x168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M36x168
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M36x168
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M36x168
Artikel-Nr.:
     369-7492036
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     SEB M 36 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Die Ringschraube ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 16,00 t- 360° drehbar unter Last - Sicherheitsfaktor 4- Anzugsmoment eingraviert- Einspannen mit einem Inbusschlüssel.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
54 mm
Gewindedurchmesser:
M 36
Höhe h1:
83 mm
Breite b:
168 mm
Breite b2:
94 mm
Tragfähigkeit kg:
11000 kg
Höhe h2:
155 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m 36, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,82*
€ 399,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,25*
€ 395,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,47*
€ 359,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.