Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Ringschraube SEB Gradup, M48x168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M48x168
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M48x168
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M48x168
Artikel-Nr.:
     369-7492048
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     SEB M 48 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Die Ringschraube ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 16,00 t- 360° drehbar unter Last - Sicherheitsfaktor 4- Anzugsmoment eingraviert- Einspannen mit einem Inbusschlüssel.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
68 mm
Gewindedurchmesser:
M 48
Höhe h1:
83 mm
Breite b:
168 mm
Breite b2:
94 mm
Tragfähigkeit kg:
16000 kg
Höhe h2:
155 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m 48, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,41*
€ 458,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.