Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Ringschraube mit Innengewinde SEB Gradup, M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Ringschraube mit Innengewinde SEB Gradup, M24
Codipro Ringschraube mit Innengewinde SEB Gradup, M24
Codipro Ringschraube mit Innengewinde SEB Gradup, M24
Artikel-Nr.:
     369-7492124
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     FE.SEB M 24 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Die Ringschraube mit Innengewinde ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 11,00 t- 360° drehbar unter Last - Sicherheitsfaktor 4- Anzugsmoment eingraviert- Ermöglicht die Verwendung des bestehenden Fixierungspunktes.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung- ermöglicht dem Haken parallel zu der Auflagefläche des Ringes zu verlaufen bei einem Zug von 90°.
Weitere Informationen:
Länge l:
48 mm
Gewindedurchmesser:
M 24
Höhe h1:
77 mm
Breite b:
168 mm
Breite b2:
94 mm
Tragfähigkeit kg:
4200 kg
Höhe h2:
155 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: Ösenschraube, gewindeösen m24, ringschraube, Ringmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.