Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLAW Lastbügel, 15000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLAW Lastbügel, 15000 kg
PLAW Lastbügel, 15000 kg
PLAW Lastbügel, 15000 kg
Artikel-Nr.:
     369-749343
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     35028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m42
lastbock gewinde
Hinweise: Der Lastbügel ist vor der Belastung in Lastrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.Anwendung: Der Lastbügel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten. Der Bügel ist vor der Belastung in Zugrichtung einzustellen und wird in jeder gewünschten Position durch eine Feder gehalten.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 20 t- 360° drehbar - 120° schwenkbar- Sicherheitsfaktor 4- Kennzeichnung der Tragfähigkeit und Gewindegröße.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - Lastbügel hält in jeder gewünschten Position dank austauschbarer und patentierter Feder- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
63 mm
Durchmesser d3:
33 mm
Gewindedurchmesser:
M 42
Höhe h1:
246 mm
Breite b2:
181 mm
Breite b1:
115 mm
Tragfähigkeit kg:
15000 kg
Höhe h2:
108 mm
Durchmesser d2:
106 mm
Breite b3:
105 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,19*
€ 446,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.