Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLAW Lastbügel, 20000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLAW Lastbügel, 20000 kg
PLAW Lastbügel, 20000 kg
PLAW Lastbügel, 20000 kg
Artikel-Nr.:
     369-749348
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     89137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m48
lastbock gewinde
Hinweise: Der Lastbügel ist vor der Belastung in Lastrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.Anwendung: Der Lastbügel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten. Der Bügel ist vor der Belastung in Zugrichtung einzustellen und wird in jeder gewünschten Position durch eine Feder gehalten.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 20 t- 360° drehbar - 120° schwenkbar- Sicherheitsfaktor 4- Kennzeichnung der Tragfähigkeit und Gewindegröße.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - Lastbügel hält in jeder gewünschten Position dank austauschbarer und patentierter Feder- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
73 mm
Durchmesser d3:
33 mm
Gewindedurchmesser:
M 48
Höhe h1:
246 mm
Breite b2:
181 mm
Breite b1:
115 mm
Tragfähigkeit kg:
20000 kg
Höhe h2:
108 mm
Durchmesser d2:
106 mm
Breite b3:
105 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,04*
€ 547,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,17*
€ 532,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.