Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLBW Anschlagpunkt, M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLBW Anschlagpunkt, M30
PLBW Anschlagpunkt, M30
PLBW Anschlagpunkt, M30
Artikel-Nr.:
     369-749430
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
pewag anschlagpunkt
Hinweise: Der Lastbügel ist vor der Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.Anwendung: Der Anschlagpunkt eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Der Bügel ist vor der Belastung in Zugrichtung einzustellen und wird in jeder gewünschten Position durch eine Feder gehalten.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 15 t- 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend- Sicherheitsfaktor 5.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - 5-fache Sicherheit in jeder zulässigen Belastungsrichtung- Korrosionsschutzbeschichtung- Zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Länge l:
45 mm
Gewindedurchmesser:
M 30
Höhe h1:
209 mm
Breite b:
118 mm
Breite b2:
58 mm
Tragfähigkeit kg:
6300 kg
Höhe h3:
38 mm
Höhe h2:
85 mm
Durchmesser d2:
68 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube, Wirbelring, Doppelwirbelring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.