Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLBW Anschlagpunkt, M42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLBW Anschlagpunkt, M42
PLBW Anschlagpunkt, M42
PLBW Anschlagpunkt, M42
Artikel-Nr.:
     369-749442
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     14234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
pewag anschlagpunkt
Hinweise: Der Lastbügel ist vor der Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.Anwendung: Der Anschlagpunkt eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Der Bügel ist vor der Belastung in Zugrichtung einzustellen und wird in jeder gewünschten Position durch eine Feder gehalten.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 15 t- 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend- Sicherheitsfaktor 5.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - 5-fache Sicherheit in jeder zulässigen Belastungsrichtung- Korrosionsschutzbeschichtung- Zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Länge l:
69 mm
Gewindedurchmesser:
M 42
Höhe h1:
331 mm
Breite b:
188 mm
Breite b2:
91 mm
Tragfähigkeit kg:
12500 kg
Höhe h3:
60 mm
Höhe h2:
132 mm
Durchmesser d2:
108 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube, Wirbelring, Doppelwirbelring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.