Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLDW Delta Anschlagwirbel mit Kugellager, M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLDW Delta Anschlagwirbel mit Kugellager, M24
PLDW Delta Anschlagwirbel mit Kugellager, M24
PLDW Delta Anschlagwirbel mit Kugellager, M24
Artikel-Nr.:
     369-749524
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     91748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m24
Hinweise: Um ein Verklemmen des Rings zu vermeiden, muss der Ring vor Belastung in Zugrichtung ausgerichtet werden.Anwendung: Der Anschlagpunkt eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 64 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 25 t- 360° drehbar unter Last- Öse 180° selbstausrichtend- Sicherheitsfaktor 5.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
40 mm
Durchmesser d3:
63 mm
Gewindedurchmesser:
M 24
Höhe h1:
66 mm
Kraftangriff:
50
Breite b:
40 mm
Tragfähigkeit kg:
4000 kg
Höhe h2:
82 mm
Durchmesser d2:
17 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, pewag anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.