Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 25 mm mit Klemmschloss,6 m, 250 daN, 1 tlg. ohne Haken, 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zurrgurt 25 mm mit Klemmschloss,6 m, 250 daN, 1 tlg. ohne Haken, 6 Stk.
Zurrgurt 25 mm mit Klemmschloss,6 m, 250 daN, 1 tlg. ohne Haken, 6 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-74955156
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74955156
EAN/GTIN:
     4039934012786
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 tlg. ohne Haken
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
250 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
125 daN
Ratsche:
Klemmschloss Standard
Farbe:
rot
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 6 m x 25 mm 1-teilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Klemmschlossgurte, Ladungssicherungsgurte, Ratschenspanngurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,94667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.