Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 25 mm mit Mini-Ratsche 500 (6-er Pack), 2 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zurrgurt 25 mm mit Mini-Ratsche 500 (6-er Pack), 2 m
Zurrgurt 25 mm mit Mini-Ratsche 500 (6-er Pack), 2 m
Artikel-Nr.:
     369-74955252
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74955252
EAN/GTIN:
     4039934012793
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 tlg. ohne Haken
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
1000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
500 daN
Ratsche:
Standard Druckratsche
Farbe:
rot
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2m x 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt 2m, Ratschenzurrgurte, Ladungssicherung, Ratschengurte, Ratschgurte, Ratschenspanngurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,09834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.