Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pewag Ringmutter PLGW SN GammaM8 0,3 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pewag Ringmutter PLGW SN GammaM8 0,3 t
pewag Ringmutter PLGW SN GammaM8 0,3 t
pewag Ringmutter PLGW SN GammaM8 0,3 t
Artikel-Nr.:
     369-749708
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     8441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Werkzeuglose Montage/DemontageHinweise: Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.Anwendung: Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 4,9 t- 360° drehbar - in alle Richtungen belastbar- Sicherheitsfaktor 4.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf AnfrageWeitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - werkzeuglose Montage und Demontage- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
24 mm
Gewindedurchmesser:
M 8
Höhe h1:
55 mm
Breite b2:
25 mm
Breite b1:
45 mm
Tragfähigkeit kg:
300 kg
Höhe h3:
10 mm
Höhe h2:
21 mm
Durchmesser d2:
35 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube, Ringschraube mit Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.