Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 A, Federring, 4 mm, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 A, Federring, 4 mm, A4
DIN 127 A, Federring, 4 mm, A4
Artikel-Nr.:
     369-D127ABNAA4
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D127ABNAA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
A
Norm:
DIN 127 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Innendurchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,00*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.