Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 A, Federring, 6 mm, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 A, Federring, 6 mm, A4
DIN 127 A, Federring, 6 mm, A4
DIN 127 A, Federring, 6 mm, A4
Artikel-Nr.:
     369-D127ABNAA6
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D127ABNAA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
A
Norm:
DIN 127 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Innendurchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,036*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.