Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A, Federring, 6 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 A, Federring, 6 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1
DIN 128 A, Federring, 6 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1
DIN 128 A, Federring, 6 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1
Artikel-Nr.:
     369-D128AVDW6
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D128AVDW6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a6
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
A
Norm:
DIN 128 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Zn6M Typ1
Güte:
FST
Innendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00508*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00737*
€ 0,00877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00702*
€ 0,00835
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00683*
€ 0,00813
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0066*
€ 0,00785
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0063*
€ 0,0075
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.