Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A, Federring, 8 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 A, Federring, 8 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1
DIN 128 A, Federring, 8 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1
DIN 128 A, Federring, 8 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1
Artikel-Nr.:
     369-D128AVDW8
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D128AVDW8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a8
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
A
Norm:
DIN 128 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Zn6M Typ1
Güte:
FST
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00849*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01103*
€ 0,01313
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.