Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 B, Federring, 12 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 B, Federring, 12 mm, 1.4310
DIN 128 B, Federring, 12 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-D128BBFAA12
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D128BBFAA12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
B
Norm:
DIN 128 B
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,91*
€ 115,3229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,06*
€ 114,3114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,52*
€ 110,0988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,81*
€ 108,0639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,18*
€ 91,8442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.