Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471, Kegelkerbstift, 2,5x24, 1.4305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471, Kegelkerbstift, 2,5x24, 1.4305
DIN 1471, Kegelkerbstift, 2,5x24, 1.4305
DIN 1471, Kegelkerbstift, 2,5x24, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-D1471BFAA02524
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D1471BFAA02524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8744. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1471
Norm:
DIN 1471
Länge:
24 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.