Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 B, Kegelstift, 5x26, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 B, Kegelstift, 5x26, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1 B, Kegelstift, 5x26, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1 B, Kegelstift, 5x26, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-D1BAAAC526
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D1BAAAC526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Gedrehte AusführungHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2339. Nennlängen geändert.Anwendung: Kegelstifte nach dieser Norm sind zur kraftschlüssigen Fixierung und/oder Verbindung zweier oder mehrerer Einzelelemente bestimmt. Die kegelförmige Form gestattet ein wiederholtes Lösen der Verbindung, wobei nach erneutem Zusammenfügen die genaue Lagefixierung und der volle Kraftschluss erhalten bleiben.Technische Daten: Ausführung B: gedreht, Kegelmantel Rz 16, Kuppen Rz 63Kegelwinkeltoleranzen nach DIN 7178 Teil 1: A:AT12
Weitere Informationen:
Normnummer:
1
Form:
B
Norm:
DIN 1 B
Länge:
26 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstift d5, passstifte, paßstifte din 1, ISO 2339 B, ISO2339 B, DIN1 B, DIN1, ISO2339, Kegelmantel, Kegelstifte, gedreht, 130001, 520001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0669*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.