Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 10, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 10, A4
DIN 315, Flügelmutter, M 10, A4
DIN 315, Flügelmutter, M 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-D315BNAA10
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D315BNAA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,15*
€ 135,8385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,58*
€ 133,9702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,68*
€ 129,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,30*
€ 127,687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,80*
€ 108,052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.