Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 12, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 12, A4
DIN 315, Flügelmutter, M 12, A4
Artikel-Nr.:
     369-D315BNAA12
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D315BNAA12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d edelstahl (...
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d m12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3915*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,1515*
€ 3,75029
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,1215*
€ 3,71459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9715*
€ 3,53609
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8815*
€ 3,42899
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,8515*
€ 3,39329
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,3915*
€ 2,84589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.