Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 5, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 5, A4
DIN 315, Flügelmutter, M 5, A4
Artikel-Nr.:
     369-D315BNAA5
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D315BNAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d edelstahl (...
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, din 315 d m5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6244*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8244*
€ 0,98104
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7744*
€ 0,92154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7344*
€ 0,87394
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.