Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 16, 05, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 16, 05, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 16, 05, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 16, 05, blank
Artikel-Nr.:
     369-D439BAFAA16
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D439BAFAA16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
05
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, DIN 439 B, ISO4035, DIN439B, Sechskantmutter, Sechskantmutter mit Regelgewinde, Sechskantmutter niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.