Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472, Sicherungsring Form J, 15x1 mm, Bronze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 472, Sicherungsring Form J, 15x1 mm, Bronze
DIN 472, Sicherungsring Form J, 15x1 mm, Bronze
Artikel-Nr.:
     369-D472JJNAA15
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D472JJNAA15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Hinweise: Ringform n. Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Normnummer:
472
Form:
J
Norm:
DIN 472 J
Stärke:
1 mm
Material:
NE-Metalle
Durchmesser:
15 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
Bronze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,265*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,075*
€ 10,79925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,015*
€ 10,72785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,735*
€ 10,39465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,265*
€ 9,83535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,905*
€ 9,40695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,265*
€ 7,45535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.