| |
|
| Artikel-Nr.: 369-D603ABGAABV516 Herst.-Nr.: D603ABGAABV516 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 603 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Norm: | DIN 603 | Geometrische Abweichung: | ohne Mutter | Kraftangriff Typ: | Vierkantansatz | Länge: | 16 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 5 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2 | Größe Kraftangriff: | VK 5,48 | Zusatzbeschichtung: | Gleitmo 605 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 605, din 603 a2, din 603, schlossschrauben m5, Flachkopf, Vierkant, D603, DIN603, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 1106039, 140603, 240603, 520603, 540603 |
| | |
| |