Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 A / DIN 674, Flachrundniet, 4x12, AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 A / DIN 674, Flachrundniet, 4x12, AL
ISO 1051 A / DIN 674, Flachrundniet, 4x12, AL
Artikel-Nr.:
     369-D674BYAA412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D674BYAA412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 674
DIN 674 Flachrundniet
DIN 674 Flachrundniete
Flachrundniet
DIN 674 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 A.Hinweise: Norm DIN 674 ist austauschbar mit ISO 1051 A
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
A
Norm:
ISO 1051 A
Länge:
12 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: Flachrundniet DIN 674, Flachrundniete, Flachrundniete DIN 674, Flachrundnieten, din 674, DIN674, ISO1051A, ISO 1051 A, ISO 1051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.