Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 A / DIN 674, Flachrundniet, 6x8, AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 A / DIN 674, Flachrundniet, 6x8, AL
ISO 1051 A / DIN 674, Flachrundniet, 6x8, AL
Artikel-Nr.:
     369-D674BYAA68
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D674BYAA68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 674
DIN 674 Flachrundniet
DIN 674 Flachrundniete
Flachrundniet
DIN 674 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 A.Hinweise: Norm DIN 674 ist austauschbar mit ISO 1051 A
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
A
Norm:
ISO 1051 A
Länge:
8 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: Flachrundniet DIN 674, Flachrundniete, Flachrundniete DIN 674, Flachrundnieten, din 674, DIN674, ISO1051A, ISO 1051 A, ISO 1051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.