| |
|
| Artikel-Nr.: 369-D6926BGAABV6 Herst.-Nr.: D6926BGAABV6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Klemmteil, nichtmetallischer EInsatz.Hinweise: DIN 6926 wurde zurückgezogen und durch EN 1663 ersetzt. Eingeschränkte Austauschbarkeit. geänderte Mutternhöhe, geänderte SW bei M 10, Festigkeitsklasse 12 entfällt. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 6926 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Norm: | DIN 6926 | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 6 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2-70 | Größe Kraftangriff: | SW 10 | Zusatzbeschichtung: | Gleitmo 605 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, Edelstahlschraube DIN 605, din6926 m6 a2, din 6926, din 6926 a2, DIN6926 |
| | |
| |