Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 PE, ähnl. Gewindefurchende Schraube, M 3x8, 1.5525, verzinkt, dickschic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 PE, ähnl. Gewindefurchende Schraube, M 3x8, 1.5525, verzinkt, dickschic
DIN 7500 PE, ähnl. Gewindefurchende Schraube, M 3x8, 1.5525, verzinkt, dickschic
DIN 7500 PE, ähnl. Gewindefurchende Schraube, M 3x8, 1.5525, verzinkt, dickschic
Artikel-Nr.:
     369-D7500PEHKAGBV38
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D7500PEHKAGBV38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
PE
Norm:
DIN 7500 PE
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
1.5525
Größe Kraftangriff:
TX 10
Zusatzbeschichtung:
Gleitmo 605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13267*
  
Preis gilt ab 8.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17000 Stück
€ 0,14367*
€ 0,17097
pro Stück
ab 34000 Stück
€ 0,14267*
€ 0,16978
pro Stück
ab 85000 Stück
€ 0,13667*
€ 0,16264
pro Stück
ab 170000 Stück
€ 0,13467*
€ 0,16026
pro Stück
ab 8500000 Stück
€ 0,13267*
€ 0,15788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.