Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 2,9x13, A2, Gleitmo 605, TX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 2,9x13, A2, Gleitmo 605, TX 10
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 2,9x13, A2, Gleitmo 605, TX 10
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 2,9x13, A2, Gleitmo 605, TX 10
Artikel-Nr.:
     369-D7981CBGAABV02913T
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D7981CBGAABV02913T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 605
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
13 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.9 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 10
Zusatzbeschichtung:
Gleitmo 605
Weitere Suchbegriffe: 207981, 527981, 5279819, 547981, 2079818, 5279818, 5479818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0104*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.