Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Senkschraube
>
Senkschraube ohne Norm
>
Senkblechschraube
>
Artikel
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,8x38, ST, verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn5/Fn/T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-D7982CAAAH04838
Hersteller:
Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
D7982CAAAH04838
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
38 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
Zn5/Fn/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Blechschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Blechschraube ISO 7050
,
Blechschrauben ISO 7050
,
DIN 7982 Kreuzschlitz
,
DIN EN ISO 7050
,
ISO 7050
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7050
,
Kreuzschlitzschrauben DIN 7982
,
Senkblechschraube
,
din 7982 st4,8 x 38
,
blechschraube din en iso 7050
,
din en iso 7050 4.8x1
,
DIN7982
,
ISO7050
,
Blechschrauben
,
207982
,
527982
,
5279829
,
547982
,
2079828
,
5279828
,
5479828
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen