Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x14,5, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x14,5, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x14,5, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x14,5, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-D7985ADAC03145Z
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7985ADAC03145Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m3 din7985
linsenkopfschrauben m3
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
14.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
Z 1
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00285*
  
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00382*
€ 0,00455
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00381*
€ 0,00453
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00361*
€ 0,0043
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00349*
€ 0,00415
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00285*
€ 0,00339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.