Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991, ähnl. Senkkopfschraube, Gewinde bis Kopf, M 5x40/40, 010.9, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991, ähnl. Senkkopfschraube, Gewinde bis Kopf, M 5x40/40, 010.9, verzinkt,
DIN 7991, ähnl. Senkkopfschraube, Gewinde bis Kopf, M 5x40/40, 010.9, verzinkt,
DIN 7991, ähnl. Senkkopfschraube, Gewinde bis Kopf, M 5x40/40, 010.9, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-D7991AAJAC540A
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7991AAJAC540A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Gewinde bis Kopf
Normnummer:
7991
Norm:
DIN 7991
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Gewindelänge:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.