Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 2x10, 5.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 2x10, 5.8, blank
DIN 84, Zylinderschraube, M 2x10, 5.8, blank
DIN 84, Zylinderschraube, M 2x10, 5.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-D84AFAA210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D84AFAA210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5.8
Größe Kraftangriff:
SZ 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1936*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.