Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, ähnl. Zylinderschraube Form A, M 6x12, A2-70, TX25/SZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, ähnl. Zylinderschraube Form A, M 6x12, A2-70, TX25/SZ2
DIN 84, ähnl. Zylinderschraube Form A, M 6x12, A2-70, TX25/SZ2
DIN 84, ähnl. Zylinderschraube Form A, M 6x12, A2-70, TX25/SZ2
Artikel-Nr.:
     369-D84BGAA612L
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D84BGAA612L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Kombi Torx-Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
TX25/SZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0388*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.