| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-D84BGAA620L Herst.-Nr.: D84BGAA620L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Normnummer: | 84 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Norm: | DIN 84 | Kraftangriff Typ: | Kombi Torx-Schlitz | Länge: | 20 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 6 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2-70 | Größe Kraftangriff: | TX25/SZ2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din 84 a2 m6 x20, din 84, din 84 m6, 120084, 220084, 530084, 550084, 520084, 540084 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |