Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x35, 45 H, verzinkt, standa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x35, 45 H, verzinkt, standa
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x35, 45 H, verzinkt, standa
Artikel-Nr.:
     369-D913ARACEW1235
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D913ARACEW1235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Zusatzbeschichtung:
MK
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m 12 x 1, din 913, din 913 45h, DIN913, ISO4026, 170913, 520913, 540913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2431*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3031*
€ 0,36069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.