Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 5x5, 45 H, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 5x5, 45 H, brüniert
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 5x5, 45 H, brüniert
Artikel-Nr.:
     369-D913AREO55
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D913AREO55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
brün.
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m5x5 45h, din 913, din 913 45h, DIN913, ISO4026, 170913, 520913, 540913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1025*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.