Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920, Flachkopfschraube mit Schlitz, M 1,4x1,5, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920, Flachkopfschraube mit Schlitz, M 1,4x1,5, 1.4305
DIN 920, Flachkopfschraube mit Schlitz, M 1,4x1,5, 1.4305
DIN 920, Flachkopfschraube mit Schlitz, M 1,4x1,5, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-D920BFAA001415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D920BFAA001415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
Edelstahlschraube DIN 920
Weitere Informationen:
Normnummer:
920
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 920
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
1.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
1.4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Größe Kraftangriff:
SZ 0,25
Weitere Suchbegriffe: din 920 edelstahl, din 920, din 920 m1,4, 520920
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.