Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, 8, manganphosphatiert, Mn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, 8, manganphosphatiert, Mn
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, 8, manganphosphatiert, Mn
Artikel-Nr.:
     369-D934AHFZ10
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D934AHFZ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Mnph/r/6/T4
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.