| |
|
| Artikel-Nr.: 369-D934BGAAFG16 Herst.-Nr.: D934BGAAFG16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 934 / Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde / Verschiedene Durchmesser ◾ 1-80 mm ◾ / Material (z.B. Messing MS, Edelstahl A4 oder Stahl verzinkt) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Weitere Abmessungen siehe ISO 4032. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 934 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Norm: | DIN 934 | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 16 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2-70 | Größe Kraftangriff: | SW 24 | Zusatzbeschichtung: | OKS 588 |
|
| | |
| | | |
| |