Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, 8, manganphosphatiert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, 8, manganphosphatiert,
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, 8, manganphosphatiert,
Artikel-Nr.:
     369-D934FGAHFZ01815
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D934FGAHFZ01815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
Mnph/r/6/T4
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 27
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2645*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.