Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x1,5, CuAl10Ni5Fe4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x1,5, CuAl10Ni5Fe4
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x1,5, CuAl10Ni5Fe4
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x1,5, CuAl10Ni5Fe4
Artikel-Nr.:
     369-D934FGBVAA03015
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D934FGBVAA03015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Kupfer
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
CuAl10Ni5Fe4
Größe Kraftangriff:
SW 46
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,284*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,3284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,234*
€ 458,42846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,584*
€ 457,65496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,684*
€ 431,59396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,204*
€ 415,55276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,284*
€ 384,70796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.