Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 36x2, CuAl10Ni5Fe4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 36x2, CuAl10Ni5Fe4
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 36x2, CuAl10Ni5Fe4
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 36x2, CuAl10Ni5Fe4
Artikel-Nr.:
     369-D934FGBVAA362
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D934FGBVAA362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Kupfer
Durchmesser:
36 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
CuAl10Ni5Fe4
Größe Kraftangriff:
SW 55
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,183*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 69,6183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,933*
€ 967,39027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 799,803*
€ 951,76557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 748,413*
€ 890,61147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 725,103*
€ 862,87257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 696,183*
€ 828,45777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.