Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, A4-80
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, A4-80
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-D935BSAA12
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D935BSAA12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 m12 a4
Weitere Informationen:
Normnummer:
935
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 935
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935 blank, DIN935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,177*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 28,847*
€ 34,32793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,507*
€ 33,92333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,587*
€ 32,82853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,177*
€ 32,34063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.