Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 36x2, CuAl10Ni5Fe4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 36x2, CuAl10Ni5Fe4
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 36x2, CuAl10Ni5Fe4
Artikel-Nr.:
     369-D936FGBVAA362S17
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D936FGBVAA362S17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 936
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Kupfer
Durchmesser:
36 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
CuAl10Ni5Fe4
Größe Kraftangriff:
SW 55
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: din 936 feingewinde, din 936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.572,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 31,4414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.700,59*
€ 2.023,7021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.677,78*
€ 1.996,5582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.609,35*
€ 1.915,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.586,54*
€ 1.887,9826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.572,07*
€ 1.870,7633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.