Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 24x90, 5.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 24x90, 5.6, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 24x90, 5.6, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 24x90, 5.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-D939AEAA2490
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D939AEAA2490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschraube din 939 m24
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5.6
Weitere Suchbegriffe: stiftschraube din 939 5.6, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,2214*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,4414*
€ 43,36527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,3614*
€ 43,27007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,4414*
€ 40,98527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,4414*
€ 39,79527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,3714*
€ 38,52197
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,2214*
€ 32,39347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.