Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 20x100, 10.9, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 20x100, 10.9, brüniert
DIN 939, Stiftschraube, M 20x100, 10.9, brüniert
DIN 939, Stiftschraube, M 20x100, 10.9, brüniert
Artikel-Nr.:
     369-D939AJEO20100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D939AJEO20100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m20 x 100
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
brün.
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2461*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,4861*
€ 8,90846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4761*
€ 8,89656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,1561*
€ 8,51576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,8161*
€ 8,11116
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,2461*
€ 7,43286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.