Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 20x130, 10.9, brüniert, geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 20x130, 10.9, brüniert, geölt
DIN 939, Stiftschraube, M 20x130, 10.9, brüniert, geölt
DIN 939, Stiftschraube, M 20x130, 10.9, brüniert, geölt
Artikel-Nr.:
     369-D939AJEOFA20130
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D939AJEOFA20130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 m20x130
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.Hinweise: SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
brün.
Güte:
10.9
Zusatzbeschichtung:
geölt
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3101*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1601*
€ 4,95052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0801*
€ 4,85532
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,9301*
€ 4,67682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9001*
€ 4,64112
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,3101*
€ 3,93902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.