Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 24x100, 10.9, brüniert, geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 24x100, 10.9, brüniert, geölt
DIN 939, Stiftschraube, M 24x100, 10.9, brüniert, geölt
DIN 939, Stiftschraube, M 24x100, 10.9, brüniert, geölt
Artikel-Nr.:
     369-D939AJEOFA24100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D939AJEOFA24100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m24x100
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.Hinweise: SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
brün.
Güte:
10.9
Zusatzbeschichtung:
geölt
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1037*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,5337*
€ 7,7751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4737*
€ 7,7037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2537*
€ 7,4419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1137*
€ 7,2753
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1037*
€ 6,0734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.