Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 5x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Tuflok


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 5x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Tuflok
DIN 965, Senkschraube, M 5x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Tuflok
DIN 965, Senkschraube, M 5x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Tuflok
Artikel-Nr.:
     369-D965ADACAZ550Z
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D965ADACAZ550Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
Z 2
Zusatzbeschichtung:
Tuflok Rundum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.